Schneider - Doboz műa fk 85x146x83mm IP65 simafalú G53217 - XAPA1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313154
Sonepar cikkszám
G53217
Gyártói cikkszám
XAPA1100
Gyártói típuskód
Harmony XAPA1100
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
146 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Doboz műa fk 85x146x83mm IP65 simafalú