Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Doboz műa fk 85x226x87mm IP65 22mm perforációval G53084 - XAPA2108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Doboz műa fk 85x226x87mm IP65 22mm perforációval G53084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 8

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110313208

Sonepar cikkszám

G53084

Gyártói cikkszám

XAPA2108

Gyártói típuskód

Harmony XAPA2108

Parancshelyek száma:

8

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

87 mm

Szélesség:

85 mm

Magasság:

226 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Doboz műa fk 85x226x87mm IP65 22mm perforációval