Schneider - Doboz műa fk 85x226x87mm IP65 GT28809 - XAPA2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313161
Sonepar cikkszám
GT28809
Gyártói cikkszám
XAPA2100
Gyártói típuskód
Harmony XAPA2100
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
226 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Doboz műa fk 85x226x87mm IP65