Schneider - Doboz összekapcsoló egység 2 dobozhoz SX011605 - NSYPS2C27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 90 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480189555
Sonepar cikkszám
SX011605
Gyártói cikkszám
NSYPS2C27
Gyártói típuskód
NSYPS2C27
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
90 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Mélység:
130 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Doboz összekapcsoló egység 2 dobozhoz