Schneider - Doboz összekapcsoló egység 3-4 dobozhoz SX011606 - NSYPS4C27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 90 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480189562
Sonepar cikkszám
SX011606
Gyártói cikkszám
NSYPS4C27
Gyártói típuskód
NSYPS4C27
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
90 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Mélység:
130 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Doboz összekapcsoló egység 3-4 dobozhoz