Schneider - Dokumentum tartó A4 műanyag D40 GT50168 - NSYDPA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 234 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131450
Sonepar cikkszám
GT50168
Gyártói cikkszám
NSYDPA44
Gyártói típuskód
Himel NSYDPA44
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
234 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
278 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
278 mm
Dokumentum tartó A4 műanyag D40