Schneider - Dokumentumtartó perem SD W1000 SX010626 - NSYDL10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154034
Sonepar cikkszám
SX010626
Gyártói cikkszám
NSYDL10
Gyártói típuskód
NSYDL10
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
938 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dokumentumtartó perem SD W1000