Schneider - Dokumentumtartó perem SD W600 SX010629 - NSYDL6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154065
Sonepar cikkszám
SX010629
Gyártói cikkszám
NSYDL6
Gyártói típuskód
NSYDL6
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
538 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dokumentumtartó perem SD W600