Schneider - Dokumentumtartó perem SD W800 SX010630 - NSYDL8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154072
Sonepar cikkszám
SX010630
Gyártói cikkszám
NSYDL8
Gyártói típuskód
NSYDL8
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
738 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dokumentumtartó perem SD W800