Schneider - Döntött homloklap műsz., nyomóg., jelzől. SX066738 - LVS03928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874122
Sonepar cikkszám
SX066738
Gyártói cikkszám
LVS03928
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03928
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Döntött homloklap műsz., nyomóg., jelzől.