Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P 16A/250V sülly krém SN024356 - EEEP20100702010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P 16A/250V sülly krém SN024356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436507614

Sonepar cikkszám

SN024356

Gyártói cikkszám

EEEP20100702010

Gyártói típuskód

Classic PHD6-16 KB KR

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P 16A/250V sülly krém