Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 SN033835 - A9A15035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 SN033835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - egyéb

  • Kontroll-fénnyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480097799

Sonepar cikkszám

SN033835

Gyártói cikkszám

A9A15035

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15035

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

egyéb

Kontroll-fénnyel:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

63 mm

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20