Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V fk krém GT94980 - WDE001180

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V fk krém GT94980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - bézs

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5904093552574

Sonepar cikkszám

GT94980

Gyártói cikkszám

WDE001180

Gyártói típuskód

Prima WDE001180

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

bézs

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

61 mm

Készülék magassága:

61 mm

Készülék mélysége:

43.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V fk krém