Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antr. gyv. csapfedeles rugós GT67800 - MTN2310-0414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antr. gyv. csapfedeles rugós GT67800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480303784

Sonepar cikkszám

GT67800

Gyártói cikkszám

MTN2310-0414

Gyártói típuskód

Merten WD MTN2310-0414

Kivitel:

egyéb

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7024

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

kerek

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

47 mm

Átmenő hurkok száma:

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antr. gyv. csapfedeles rugós