Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapfedél csav bek alu Sedna GT64272 - SDN3100160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapfedél csav bek alu Sedna GT64272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495034554

Sonepar cikkszám

GT64272

Gyártói cikkszám

SDN3100160

Gyártói típuskód

Sedna SDN3100160

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Igen

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

51 mm

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapfedél csav bek alu Sedna