Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapfedél csav bek bézs Sedna SN001845 - SDN3100147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - bézs
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060041
Sonepar cikkszám
SN001845
Gyártói cikkszám
SDN3100147
Gyártói típuskód
Sedna SDN3100147
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
bézs
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapfedél csav bek bézs Sedna