Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csavaros bekötés fehér GT43554 - AYA3000121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039924
Sonepar cikkszám
GT43554
Gyártói cikkszám
AYA3000121
Gyártói típuskód
AYA3000121
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csavaros bekötés fehér