Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csavaros bekötés krém GT65448 - AYA3000123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495040180
Sonepar cikkszám
GT65448
Gyártói cikkszám
AYA3000123
Gyártói típuskód
AYA3000123
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csavaros bekötés krém