Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér gyermekvéd. szcs G48459 - EEEP20102101110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436521511
Sonepar cikkszám
G48459
Gyártói cikkszám
EEEP20102101110
Gyártói típuskód
Classic PHD2-16 KBG FH P
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Szakmai csomag