Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyerekvédős krém G43865 - EEEP20102502100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Felirat/jelzés - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436519808
Sonepar cikkszám
G43865
Gyártói cikkszám
EEEP20102502100
Gyártói típuskód
Arcus PHD2.2-16 KBG KR
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyerekvédős krém