Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekv ezüst GT12257 - MGU50.037.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - ezüst
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375116533
Sonepar cikkszám
GT12257
Gyártói cikkszám
MGU50.037.30Z
Gyártói típuskód
Unica Top MGU50.037.30Z
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
ezüst
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekv ezüst