Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekvéd. csapófedél rugós bek SN191331 - MEG2314-0325

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekvéd. csapófedél rugós bek SN191331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811139827

Sonepar cikkszám

SN191331

Gyártói cikkszám

MEG2314-0325

Gyártói típuskód

Merten WD MEG2314-0325

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Igen

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

47 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten System M MEG2314-0325, egy aktívfehér színű csatlakozóaljzat, csapófedéllel. Ez a csatlakozóaljzat az M-Smart, M-Plan, M-Pure System M alcsaládjához tartozik. Az aljzat 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik. És német szabvány szerinti. Ez az aljzat biztonsági zsaluval rendelkezik. Névleges áram 16 A. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A csatlakozóaljzat polikarbonátból készült és nagyon megbízható és ellenálló. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. A készülék IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Ez a csatlakozóaljzat SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Halogénmentes. Ezenkívül ezt a dugaljat kifejezetten lakóépületekhez, kisebb épületekhez, kiskereskedelmi épületekhez tervezték, megkönnyítve a napi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.