Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekvéd csav bek feh GT43555 - AYA3000221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039948
Sonepar cikkszám
GT43555
Gyártói cikkszám
AYA3000221
Gyártói típuskód
AYA3000221
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P+F 16A/250V sülly gyermekvéd csav bek feh