Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly narancs SN024355 - EEEP20100109010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - narancs
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436505733
Sonepar cikkszám
SN024355
Gyártói cikkszám
EEEP20100109010
Gyártói típuskód
Classic PHD2-16 NKB NS
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
narancs
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly narancs