Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós GT67805 - MTN2301-4146

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós GT67805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480303449

Sonepar cikkszám

GT67805

Gyártói cikkszám

MTN2301-4146

Gyártói típuskód

Merten MTN2301-4146

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

rozsdamentes acél

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós