Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly zöld gyermekv. Sedna GT87430 - SDN3000350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - zöld
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039207
Sonepar cikkszám
GT87430
Gyártói cikkszám
SDN3000350
Gyártói típuskód
Sedna SDN3000350
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
zöld
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly zöld gyermekv. Sedna