Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V szürke GT74126 - ENN36731

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V szürke GT74126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375064797

Sonepar cikkszám

GT74126

Gyártói cikkszám

ENN36731

Gyártói típuskód

MUREVA ENN36731

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; %Dugalj 2P+F 16A/250V szürke