Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm gyer.véd sülly IP44 alu SN021815 - EPH3100361

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm gyer.véd sülly IP44 alu SN021815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729102

Sonepar cikkszám

SN021815

Gyártói cikkszám

EPH3100361

Gyártói típuskód

Asfora EPH3100361

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

48 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Asfora EPH3100361 csatlakozóaljzat, egy alumínium színű, komplett szerelvény. Az aljzat 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik biztonsági zsaluval is ellátott. A biztonsági zsaluval és csapófedéllel védett csatlakozóaljzat megfelelő védelmet nyújt a lakás és különösen a gyermekek számára. Névleges áramerőssége: 16 A, teljesítménytartománya: max. 3680 W. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. 83 mm, 83 mm, 48 mm méretei 17 mm kiálló mélységgel rendelkeznek. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás miatt nagyon ellenálló és korrózióálló. Az eszköz IP44 védettséggel rendelkezik. Csavaros bekötésű. A csatlakozóaljzat ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), ABS + PC-ből áll, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Az IEC 60884-1 szabványnak megfelel. Aenor, TSE, VDE tanúsítványokkal is rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.