Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 gyermekvéd. bézs Sedna GT98466 - SDN3100347

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 gyermekvéd. bézs Sedna GT98466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - bézs

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495060867

Sonepar cikkszám

GT98466

Gyártói cikkszám

SDN3100347

Gyártói típuskód

Sedna SDN3100347

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

bézs

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

51 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 gyermekvéd. bézs Sedna