Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 KRÉM G71802 - EEEP20104302100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 KRÉM G71802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522198

Sonepar cikkszám

G71802

Gyártói cikkszám

EEEP20104302100

Gyártói típuskód

CLAS Phd2-16 IP44 b KR

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 KRÉM