Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk krém GT94978 - WDE001148

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk krém GT94978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - bézs

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

5904093552635

Sonepar cikkszám

GT94978

Gyártói cikkszám

WDE001148

Gyártói típuskód

Prima WDE001148

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

bézs

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Aktív érintkezők száma (kerek):

4

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

61 mm

Készülék magassága:

101 mm

Készülék mélysége:

43.5 mm

Átmenő hurkok száma:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk krém