Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly acél SN052388 - EPH9900162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly acél SN052388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480730801

Sonepar cikkszám

SN052388

Gyártói cikkszám

EPH9900162

Gyártói típuskód

Asfora EPH9900162

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

rozsdamentes acél

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

4

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

123 mm

Készülék mélysége:

46 mm

Átmenő hurkok száma:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Asfora csatlakozóaljzat EPH9900162, egy acél színű, komplett, dupla aljzat. Az aljzat 2x 2P+F csatlakozó kiosztással rendelkezik. Névleges áramerőssége: 16 A, teljesítménytartománya: 3680 W. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 83 mm, 123 mm és 46 mm a szélesség, magasság és mélység, 23 mm-es kiálló mélységgel. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. IP20-as védettséggel rendelkezik. A készülék csavaros bekötésű. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), ASA + PC anyagból készült aljzat nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Ez a csatlakozóaljzat megfelel az IEC 60884-1 szabványnak. Aenor, UKR, VDE tanúsítványokkal is rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.