Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek krém GT68447 - AYA3000423

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek krém GT68447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Felirat/jelzés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904093550853

Sonepar cikkszám

GT68447

Gyártói cikkszám

AYA3000423

Gyártói típuskód

AYA3000423

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek krém