Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém GT22209 - MGU63.067.25D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém GT22209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Felirat/jelzés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375129809

Sonepar cikkszám

GT22209

Gyártói cikkszám

MGU63.067.25D

Gyártói típuskód

Unica MGU63.067.25D

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém