Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém/kakaó SN054073 - MGU63.067.571

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém/kakaó SN054073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Angol Szabvány

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375128550

Sonepar cikkszám

SN054073

Gyártói cikkszám

MGU63.067.571

Gyártói típuskód

Unica MGU63.067.571

Kivitel:

Angol Szabvány

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

90.21 mm

Készülék magassága:

122.9 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly krém/kakaó