Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2x2P+F 16A/250V D-Life sülly acél rugós SN135370 - MTN2420-6536

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x2P+F 16A/250V D-Life sülly acél rugós SN135370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481388995

Sonepar cikkszám

SN135370

Gyártói cikkszám

MTN2420-6536

Gyártói típuskód

Merten WD MTN2420-6536

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

4

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Igen

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

121 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Átmenő hurkok száma:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten System Design MTN2420-6536, egy acél színű színű, komplett termék oldalsó földeléssel. Rugós bekötésű. Az aljzat Schuko szabványos. Névleges áramerőssége: 16. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. Ez a biztonsági zsalus csatlakozóaljzat kifejezetten az Ön biztonságát szolgálja. Mivel polikarbonátból készült, ez a csatlakozóaljzat megbízható és ellenálló. Ez az aljzat a D-Life alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. Az aljzat 2x 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik. IP20-as védettséggel rendelkezik. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Ez a csatlakozóaljzat SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes.