Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós SN076077 - MTN2420-5046

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós SN076077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485440118

Sonepar cikkszám

SN076077

Gyártói cikkszám

MTN2420-5046

Gyártói típuskód

Merten MTN2420-5046

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

rozsdamentes acél

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly rozsdamentes acél rugós