Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Dugalj.blokk tartó függőleges SX078647 - NSYAPUB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj.blokk tartó függőleges SX078647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögkészlet

  • Szélesség - 44.2 mm

  • Magasság - 44.2 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 44.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480171888

Sonepar cikkszám

SX078647

Gyártói cikkszám

NSYAPUB

Gyártói típuskód

NSYAPUB

Kivitel:

szögkészlet

Szélesség:

44.2 mm

Magasság:

44.2 mm

Anyag:

fém

Mélység:

44.2 mm

Szín:

egyéb

Dugalj.blokk tartó függőleges