Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj MERTEN 2P+F aljzat, GYV, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16 A / 2.4 A, D-Life, szahara SN082805 - MTN2366-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj MERTEN 2P+F aljzat, GYV, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16 A / 2.4 A, D-Life, szahara SN082805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - bézs

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489429898

Sonepar cikkszám

SN082805

Gyártói cikkszám

MTN2366-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN2366-6033

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

bézs

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

2

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

2.4 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten MTN2366-6033, egy szahara színű, csatlakozóaljzat dupla USB töltővel. Rugós bekötésű. Oldalsó földeléssel. A A+A USB port és csatlakozóaljzat egyben Az aljzat Schuko szabványos. 71 mm széles, 71 mm magas, 44 mm mély, 32 mm-es beágyazási mélységgel. Az aljzat 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik. Mivel PC (polikarbonát) anyagból készült, ez az USB-töltő + csatlakozóaljzat megbízható és ellenálló. A védelem típusai: 1 külső biztosíték rövidzárlat ellen, automatikus túlterhelés elleni védelem, földzárlat vagy áramkimaradás utáni automatikus újraindítás, akkumulátortöltés elleni védelem, hővédelem, biztonsági szint javítása. Emellett halogénmentes, ólommentes halogénmentes, ólommentes, ami jót tesz az egészségnek. IP20-as védettséggel rendelkezik. CB, FIMKO, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE tanúsítvánnyal is rendelkezik. Sőt mi több, megfelel a DIN VDE 0620-1, MSZ/EN 60950, IEC 60884-1, MSZ/EN 50198-2 szabványnak.