Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj moduláris 16A UE 250V 2P+T IP20 SN075579 - A9A15306

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugalj moduláris 16A UE 250V 2P+T IP20 SN075579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen

  • Kivitel - egyéb

  • Kontroll-fénnyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480097768

Sonepar cikkszám

SN075579

Gyártói cikkszám

A9A15306

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15306

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kivitel:

egyéb

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

63 mm

Védő érintkezés:

kerek

Dugalj moduláris 16A UE 250V 2P+T IP20