Schneider - Dugaljkombi csapfedeles gyermekvédett alj+2p jelzőfényes kapcsoló, falon kívüli GT48907 - WDE000503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - egyéb
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303432403119
Sonepar cikkszám
GT48907
Gyártói cikkszám
WDE000503
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000503
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
egyéb
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Készülék szélessége:
132 mm
Készülék magassága:
79 mm
Készülék mélysége:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem