Schneider - Dugaljkombi doboz 4M átl fed 2cshely vszürk IP65 G60514 - 13176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430131762
Sonepar cikkszám
G60514
Gyártói cikkszám
13176
Gyártói típuskód
Mureva 13176
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
98 mm
Magasság:
310 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
98.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
61 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
2
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen