Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugaljkombi doboz 8M átl fed 2dcshely vszürk IP65 G60520 - 13186

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugaljkombi doboz  8M átl fed 2dcshely vszürk IP65 G60520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430131861

Sonepar cikkszám

G60520

Gyártói cikkszám

13186

Gyártói típuskód

Mureva 13186

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

236 mm

Magasság:

460 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

160 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

2

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Dugaljkombi doboz 8M átl fed 2dcshely vszürk IP65