Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugaljkombi doboz 8M átl fed 4cshely vszürk IP65 G60205 - 13179

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugaljkombi doboz  8M átl fed 4cshely vszürk IP65 G60205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430131793

Sonepar cikkszám

G60205

Gyártói cikkszám

13179

Gyártói típuskód

Mureva 13179

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

236 mm

Magasság:

460 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

160 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

4

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

A Mureva Styl szekrény időjárásálló és falon kívül szerelt, ipari áramellátást biztosító aljzatként szolgál. 1 soros, 8 modulból álló, 18 mm-es modulból áll. Bármely típusú moduláris kapcsolóberendezéshez használható. 4 nyílás található az ipari és háztartási csatlakozóaljzatokon, gombokon és jelzőlámpákon. Az IP védettségi fokozat IP65. Ez a szekrény beltéri és kültéri vízálló telepítésre készült. Átlátszó zöld ajtóval rendelkezik, moduláris eszközökhöz. A szekrény színe világosszürke (RAL 7035). Lakossági, kis épületekben és ipari létesítményekben történő telepítésre tervezték. A kábelek a szekrény tetején vagy alján 7 kivágással beköthetők. Hátlappal és hornyos előlappal rendelkezik. DIN sínnel, 4 lemezzel 65x85 mm-es csatlakozóaljzatokhoz és 1 lemezzel rendelkezik nyomógombos vezérléshez. A termékhez egy jelölőkészletet is szállítunk. Az elektromos szigetelési osztály II. osztályú (kettős szigetelésű). A túlfeszültség kategória a II. osztály. Az elosztott teljesítmény 15 W. A In névleges áramerősség legfeljebb 63 A. A termék megfelel az MSZ 61439-3 szabványnak. A méret (szélesség) 236mm × (magasság) 460mm × (mélység) 160mm. A termék tömege 2 kg. Az anyag egy önkioltó polimer anyag. Lángokkal és rendellenes hővel szembeni ellenállása 650 °C az IEC 60695-2-1 szabvány szerint. Ultraibolya hatásnak ellenálló. Az IK védelmi fokozat IK09. Az üzemi hőmérséklet -25-40°C.