Schneider - Dugaszolható áthidaló 10 láb 4 mm2-es sorkapocshoz kék SX012677 - NSYTRAL410BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534188
Sonepar cikkszám
SX012677
Gyártói cikkszám
NSYTRAL410BL
Gyártói típuskód
NSYTRAL410BL
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Dugaszolható áthidaló 10 láb 4 mm2-es sorkapocshoz kék