Schneider - Dugaszolható áthidaló 10 láb 6 mm2-es sorkapocshoz kék SX012686 - NSYTRAL610BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534249
Sonepar cikkszám
SX012686
Gyártói cikkszám
NSYTRAL610BL
Gyártói típuskód
NSYTRAL610BL
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
50 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Dugaszolható áthidaló 10 láb 6 mm2-es sorkapocshoz kék