Schneider - Dugaszolható áthidaló 2 láb 2,5 mm2-es miniatűr sorkapocshoz SX012691 - NSYTRALM22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533938
Sonepar cikkszám
SX012691
Gyártói cikkszám
NSYTRALM22
Gyártói típuskód
NSYTRALM22
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Dugaszolható áthidaló 2 láb 2,5 mm2-es miniatűr sorkapocshoz