Schneider - Dugaszolható áthidaló 2 láb 6 mm2-es sorkapocshoz piros SX012687 - NSYTRAL62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534218
Sonepar cikkszám
SX012687
Gyártói cikkszám
NSYTRAL62
Gyártói típuskód
NSYTRAL62
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
50 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható áthidaló 2 láb 6 mm2-es sorkapocshoz piros