Schneider - Dugaszolható áthidaló 20 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros SX012672 - NSYTRAL220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534126
Sonepar cikkszám
SX012672
Gyártói cikkszám
NSYTRAL220
Gyártói típuskód
NSYTRAL220
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható áthidaló 20 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros