Schneider - Dugaszolható áthidaló 5 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros SX012675 - NSYTRAL25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534089
Sonepar cikkszám
SX012675
Gyártói cikkszám
NSYTRAL25
Gyártói típuskód
NSYTRAL25
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható áthidaló 5 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros